Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca Encaje rápido SDS Plus

Broca de percusión de encaje rápido 2 espirales
BROCA PLUS 8X160MM

Nº de art. 0648788160
EAN 4061975994424

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca Encaje rápido SDS Plus

Nº de art. 0648788160

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de encaje rápido con punta simple, especialmente diseñada para la perforación de diversos materiales como concreto, concreto reforzado, mampostera, ladrillo y piedra.

Perforación de material más fácil y precisa, con una mayor vida útil.


  • Broca confeccionada en acero al carbono con núcleo endurecido.

  • Punta de carburo de tungsteno de alta resistencia.


Mayor velocidad de perforación


  • Mayor velocidad de trabajo gracias a la gran calidad de fabricación.

  • Caracterizada por la combinación de rotación normal de una broca más percusión.


Mayor seguridad para el operador


  • Gracias a su sistema de encaje rápido, ofrece mejor resistencia en el proceso de perforado

  • Debido a su toma tipo SDS Plus no se desliza dentro del mandril.
Aviso

No utilice agua en la perforación durante la operación. Utilice siempre elementos de protección personal, tales como lentes de seguridad, lentes y mascaras.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para ser utilizadas en taladros rotomartillos entre 2kg y 4kg en perforaciones de mampostería en general, hormigón, piedras naturales, ladrillos y cerámica

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

DISCO DIAMANTADO PRO HD 115 CONTINUO

Los discos diamantados PRO HD poseen una excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de corte, ofreciendo un buen desempeño.

x 1 unid.

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7

Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
x 12 unid.

ROTOMARTILLO SDS PLUS MASTER M28

Light hammer drill with outstanding impact strength of 3,2J for light drilling, hammering and chiselling in construction.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.